Gefran
Gefran リニアトランスデューサ 225mm(長さ) 60 V
PC-M-0225 0000X000X00
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
ストローク:225mm 、 電源電圧:60 V 、 ハウジング材質:陽極酸化処理アルミナイロン66 、 IP評価:IP65 、 全体の幅:642mm 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+100℃
注文コード
50221493
品番
PC-M-0225 0000X000X00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
仕様
ストローク:225mm 、 電源電圧:60 V 、 ハウジング材質:陽極酸化処理アルミナイロン66 、 IP評価:IP65 、 全体の幅:642mm 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+100℃