SC-5-1/G コイルDC100V 1A1B 直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ 富士電機 50221884

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ

(1件のレビュー)
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)DC100形式SC-5-1/G補助接点1a1b注文コード50221884品番SC-5-1/G コイルDC100V 1A1B
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
種類電磁接触器定格通電電流(A)32補助接点1a1b長さ(mm)108幅(mm)81厚さ(mm)64仕様2ヒートエレメントサーマルリレー付コイル定格電圧(V)DC100形式SC-5-1/G接点構成双接点フレーム5-1形動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)4、(380-440V)7.5定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)18(19)、(380-440V)17定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-1)(200-240V)32、(380-440V)32操作方式直流操作形端子カバーなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50219321
2016-12-22
用途: キャンピングカー作成時の制御回路に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

物理的にも丈夫で使用状況でも問題なく動作し満足してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする