Gefran
Gefran 温度調節器 (PID制御) ロジック、リレー DIN)mm 600
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
50222227
品番
600-R-D-0-0-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
仕様
出力タイプ:ロジック、リレー 、 電源電圧:100 → 240 V ac 、 サイズ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:Y 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP65 、 範囲:Gefran 600 、 シリーズ:600
RoHS指令(10物質対応)
対応