曜日別特売
MS 50X0.1X25.4 メタルソー MS MRT 50222490

MS 50X0.1X25.4 メタルソー MS MRT 50222490
MS 50X0.1X25.4 メタルソー MS MRT 50222490

メタルソー MS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚外径(Φmm)50穴径d(Φmm)25.4刃幅l(mm)0.1注文コード50222490品番MS 50X0.1X25.4
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

切断用に適用の他溝削り等にも用いれられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。

用途
SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工
仕様穴径5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付き材質SKH51タイプMS(メタルソー)外径(Φmm)50穴径d(Φmm)25.4外径許容差(mm)+0.3~0刃幅l(mm)0.1刃幅許容差(mm)±0.01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする