MRT
メタルソー MS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1枚
外径(Φmm)
50
穴径d(Φmm)
15.875
刃幅l(mm)
0.25
注文コード
50222535
品番
MS 50X0.25X15.875
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
外径・穴径d・刃幅l
など
839
種類から選べます
他の種類を見る
切断用に適用の他溝削り等にも用いれられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。
用途
SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工
仕様
穴径5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付き
材質
SKH51
タイプ
MS(メタルソー)
外径(Φmm)
50
穴径d(Φmm)
15.875
外径許容差(mm)
+0.3~0
刃幅l(mm)
0.25
刃幅許容差(mm)
±0.01