TK-N-1-Z-B04C-M-V 2130X000X00 Gefran 圧力センサ 絶対 Gefran 50222559

Gefran 圧力センサ 絶対

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様が8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
圧力の読取りタイプ:絶対 、 最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:400バール 、 精度:+/-0.5 % 、 メディアは、測定:空気、作動油、オイル 、 プロセス接続:G1/4 、 アナログ出力:10 V dc 、 応答時間:1 ms 、 電源電圧:15 → 30 V dc 、 ハウジング材質:ナイロン、ステンレススチール 、 IP評価:IP66 、 動作温度 Max:+105℃
注文コード
50222559
品番
TK-N-1-Z-B04C-M-V 2130X000X00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
仕様
圧力の読取りタイプ:絶対 、 最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:400バール 、 精度:+/-0.5 % 、 メディアは、測定:空気、作動油、オイル 、 プロセス接続:G1/4 、 アナログ出力:10 V dc 、 応答時間:1 ms 、 電源電圧:15 → 30 V dc 、 ハウジング材質:ナイロン、ステンレススチール 、 IP評価:IP66 、 動作温度 Max:+105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする