Allegro Microsystems
Allegro Microsystems DCモータドライバ 4.5~5.5 V 24-Pin SOIC W ブラシ付きDC
A3959SLBTR-T
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50224083
品番
A3959SLBTR-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
モータタイプ:ブラシ付きDC 、 出力構成:フルブリッジ 、 最大IGBTコレクタ電流:3A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:50 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC W 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作温度 Min:-20 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応