規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1
認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)
種類電磁接触器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240)18、(380~440)18、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)25、(380~440)25定格通電電流(A)25補助接点-長さ(mm)81幅(mm)81厚さ(mm)43取付ねじM4質量(kg)0.33フレームE04取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け適合レール幅(mm)35標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。コイル電圧(V)AC380配線方式直配線対応品周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65操作方式交流操作形、交直両用操作形相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2可逆/非可逆非可逆形