Decelect Forgos
Decelect Forgos 2ポート RJアダプタ Cat5e シールド付き
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50226777
品番
DBFB8812
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,607
販売価格(税別)
¥
4,188
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:スプリッタ●インタフェースタイプ:RJ45 メス, RJ45 オス●LANカテゴリ:Cat5e●延長長さ:250 mm
ポート数
2
シールド
シールド付き
RoHS指令(10物質対応)
対応