CORNELL DUBILIER
Cornell-Dubilier ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
●静電容量:220nF●電圧:1.2 kV dc, 500 V ac●許容差:±10%●シリーズ:940C●アプリケーション:パルス、スナバー●長さ:34mm●寸法:21.5 x 34mm●温度特性:ポリプロピレン●誘電体材料ファミリ:ポリプロピレン(PP)
注文コード
50228055
品番
940C12P22K-F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,133
販売価格(税別)
¥
1,030
この商品は
仕様
が
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:220nF●電圧:1.2 kV dc, 500 V ac●許容差:±10%●シリーズ:940C●アプリケーション:パルス、スナバー●長さ:34mm●寸法:21.5 x 34mm●温度特性:ポリプロピレン●誘電体材料ファミリ:ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)
対応