曜日別特売
DNBE52C32 配線用遮断器 DNBE-C 協約形 東芝ライテック 50228088

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

配線用遮断器 DNBE-C 協約形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード50228088品番DNBE52C32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50定格電流(A)32付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ種類JIS協約形、モーター保護兼用配線用遮断器形式DNBE52C適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2、JIS C 8211 Ann2定格絶縁電圧(V)AC500端子構造圧着端子用 M5定格遮断容量(kA)1.5(AC415V)、2.5(AC200V)、5(AC100V)過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続適合圧着端子R2-5~CB22-5S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする