曜日別特売
UNL15W4P7K-F Cornell-Dubilier ポリプロピレンフィルムコンデンサ CORNELL DUBILIER 50228116

Cornell-Dubilier ポリプロピレンフィルムコンデンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様●静電容量:4.7μF●電圧:1.5kV dc●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:UNL●リードピッチ:12.7mm●高さ:53.7mm●寸法:35 (Dia.) x 53.7mm●温度特性:PLYP●等価直列抵抗:15mΩ注文コード50228116品番UNL15W4P7K-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:1.5kV dc●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:UNL●リードピッチ:12.7mm●高さ:53.7mm●寸法:35 (Dia.) x 53.7mm●温度特性:PLYP●等価直列抵抗:15mΩRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする