CORNELL DUBILIER
Cornell-Dubilier ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●静電容量:4.7μF●電圧:275 V ac, 600 V dc●許容差:±10%●シリーズ:940C●アプリケーション:パルス、スナバー●長さ:54mm●寸法:31.5 x 54mm●温度特性:ポリプロピレン●端子タイプ:アキシャル
注文コード
50228204
品番
940C6W4P7K-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:4.7μF●電圧:275 V ac, 600 V dc●許容差:±10%●シリーズ:940C●アプリケーション:パルス、スナバー●長さ:54mm●寸法:31.5 x 54mm●温度特性:ポリプロピレン●端子タイプ:アキシャル
RoHS指令(10物質対応)
対応