CORNELL DUBILIER
Cornell-Dubilier ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●静電容量:100nF●電圧:2kV dc●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:940C●アプリケーション:スナバ●長さ:34mm●寸法:21 (Dia.) x 34mm●温度特性:PLYP●端子タイプ:スルーホール実装
注文コード
50228213
品番
940C20P1K-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:100nF●電圧:2kV dc●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:940C●アプリケーション:スナバ●長さ:34mm●寸法:21 (Dia.) x 34mm●温度特性:PLYP●端子タイプ:スルーホール実装
RoHS指令(10物質対応)
対応