CORNELL DUBILIER
Cornell-Dubilier ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●静電容量:150nF●電圧:2kV dc●許容差:±10%●シリーズ:942C●アプリケーション:高パルス、スナバー●長さ:46mm●寸法:29.5 x 46.0mm●端子タイプ:アキシャル
注文コード
50228229
品番
942C20P15K-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:150nF●電圧:2kV dc●許容差:±10%●シリーズ:942C●アプリケーション:高パルス、スナバー●長さ:46mm●寸法:29.5 x 46.0mm●端子タイプ:アキシャル
RoHS指令(10物質対応)
対応