CORNELL DUBILIER
Cornell-Dubilier ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●静電容量:1μF●電圧:2kV dc●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:940C●アプリケーション:スナバ●長さ:54mm●寸法:41 (Dia.) x 54mm●温度特性:PLYP●等価直列抵抗:5mΩ
注文コード
50228238
品番
940C20W1K-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:1μF●電圧:2kV dc●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:940C●アプリケーション:スナバ●長さ:54mm●寸法:41 (Dia.) x 54mm●温度特性:PLYP●等価直列抵抗:5mΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応