曜日別特売
SFT37T60-5H475E-F Cornell-Dubilier ポリプロピレンフィルムコンデンサ CORNELL DUBILIER 50228344

Cornell-Dubilier ポリプロピレンフィルムコンデンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様●静電容量:5 μF, 60 μF●電圧:370V ac●許容差:±6%●シリーズ:SF●アプリケーション:空調、コンプレッサ、モータ、オイル充填モータラン●リードピッチ:21mm●高さ:121mm●寸法:67 x 121mm●誘電正接:<0.1%注文コード50228344品番SFT37T60-5H475E-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●静電容量:5 μF, 60 μF●電圧:370V ac●許容差:±6%●シリーズ:SF●アプリケーション:空調、コンプレッサ、モータ、オイル充填モータラン●リードピッチ:21mm●高さ:121mm●寸法:67 x 121mm●誘電正接:<0.1%RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする