CORNELL DUBILIER
Cornell-Dubilier ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
仕様
●静電容量:10μF●電圧:400V dc●許容差:±10%●シリーズ:935C●アプリケーション:フィルタリング、スイッチング電源●長さ:57.1mm●寸法:39.2 x 57.1mm●端子タイプ:アキシャル
注文コード
50228378
品番
935C4W10K-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:10μF●電圧:400V dc●許容差:±10%●シリーズ:935C●アプリケーション:フィルタリング、スイッチング電源●長さ:57.1mm●寸法:39.2 x 57.1mm●端子タイプ:アキシャル
RoHS指令(10物質対応)
対応