CORNELL DUBILIER
Cornell-Dubilier ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(25個)
仕様
●静電容量:5 μF, 55 μF●電圧:440V ac●許容差:±6%●シリーズ:SF●アプリケーション:空調、コンプレッサ、モータ、オイル充填モータラン●リードピッチ:21mm●高さ:121mm●寸法:67 x 121mm●誘電正接:<0.1%
注文コード
50228475
品番
SFT44T55-5H475E-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:5 μF, 55 μF●電圧:440V ac●許容差:±6%●シリーズ:SF●アプリケーション:空調、コンプレッサ、モータ、オイル充填モータラン●リードピッチ:21mm●高さ:121mm●寸法:67 x 121mm●誘電正接:<0.1%
RoHS指令(10物質対応)
対応