※画像は代表画像です。
エスコ
24V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50229113
品番
EA758ZA-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,837
販売価格(税別)
¥
1,670
バスケットに入れる
口金
9Sピンベース
電球形状
小パネル球
電圧(V)
24
エスコ品番
EA758ZA-45
寸法(mm)
Φ10×28
消費電力(W)
3