FT0808MD TR Fagor Electronica トライアック 600V Fagor Electronica 50229297

Fagor Electronica トライアック 600V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量が24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(20個)
仕様
●定格平均オン電流:8A●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DPAK (TO-252)●最大ゲートトリガー電流:10mA●繰返しピーク逆方向電圧:600V●ピン数:3●最大ゲートトリガー電圧:1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧:600V●最大保持電流:10mA●寸法:6.73 x 6.22 x 2.39mm●長さ:6.73mm●幅:6.22mm●高さ:2.39mm●繰返しピークオフステート電流:1mA
注文コード
50229297
品番
FT0808MD TR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
仕様
●定格平均オン電流:8A●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DPAK (TO-252)●最大ゲートトリガー電流:10mA●繰返しピーク逆方向電圧:600V●ピン数:3●最大ゲートトリガー電圧:1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧:600V●最大保持電流:10mA●寸法:6.73 x 6.22 x 2.39mm●長さ:6.73mm●幅:6.22mm●高さ:2.39mm●繰返しピークオフステート電流:1mA
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする