曜日別特売
CMS 20X0.2X6X60NT 超硬ソリッドメタルソー CMS MRT 50230917

CMS 20X0.2X6X60NT 超硬ソリッドメタルソー CMS MRT 50230917
CMS 20X0.2X6X60NT 超硬ソリッドメタルソー CMS MRT 50230917

超硬ソリッドメタルソー CMS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚外径(Φmm)20穴径d(Φmm)6刃幅l(mm)0.2注文コード50230917品番CMS 20X0.2X6X60NT
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ハイスに製品に比べ切削面の仕上げ精度が良好となります。高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワーク材の高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。

用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金・銅・真鍮の加工材質K-10刃数60NTタイプCMS(超硬ソリッドメタルソー)外径(Φmm)20穴径d(Φmm)6外径許容差(mm)+0.3~0刃幅l(mm)0.2刃幅許容差(mm)±0.01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする