標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E6

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個動作方式可逆式注文コード50232323品番SC-E6RM コイル500V
参考基準価格(税別)¥143,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980
種類電磁接触器動作方式可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):37適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):60定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)125/(380~440V)125、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)150/(380~440V)150定格通電電流(A)150長さ(mm)244幅(mm)190厚さ(mm)145コイル定格電圧(V)500取付ねじM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする