Erem by Weller
Erem by Weller ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●タイプ:先端●全体長:110mm●材料カット:銅線、硬線、ピアノ線●切断能力:1.2mm●カットタイプ:先端●静電気放電から保護:あり
注文コード
50233454
品番
503ET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:先端●全体長:110mm●材料カット:銅線、硬線、ピアノ線●切断能力:1.2mm●カットタイプ:先端●静電気放電から保護:あり