曜日別特売
LG5933.48 DC24V Dold セーフティリレー 安全接点3 補助接点1 LG5933シリーズ Dold 50235299

Dold セーフティリレー 安全接点3 補助接点1 LG5933シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50235299
品番
LG5933.48 DC24V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980
仕様
●電源電圧:24 V ac/dc●補助接点:NC●機能:両手制御●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●SIL IEC61508:3●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:3NO●範囲:Safemaster●リセット方法:監視付き●ターミナルタイプ:スクリュークランプ●幅:22.5mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする