曜日別特売
BA9010 3AC230/400V 1.5/3kW Dold ソフトスタータ BA9010シリーズ Dold 50235326

Dold ソフトスタータ BA9010シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50235326
品番
BA9010 3AC230/400V 1.5/3kW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980
仕様
フェーズ:1 、 電源電圧:160 → 480 V ac 、 定格電圧:480 V 、 許容入力:5.5 kW 、 IP評価:IP30 、 全長:121mm 、 全体の幅:45mm 、 全体的な深さ:74mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+45℃ 、 シリーズ:BA9010
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする