曜日別特売
IL9017 AC230V 1.5kW Dold ソフトスタータ IL9017シリーズ Dold 50235387

Dold ソフトスタータ IL9017シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50235387
品番
IL9017 AC230V 1.5kW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,923
販売価格(税別)
¥39,930
仕様
フェーズ:1 、 電源電圧:230 V ac 、 許容電流値:10 A 、 定格電圧:230 V 、 許容入力:1.5 kW 、 IP評価:IP20, IP40 、 全長:61mm 、 全体の幅:35mm 、 全体的な深さ:90mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする