曜日別特売
BC7933N.81 AC110-240V 0.5-10M Dold 遅延リレー 連続 シングル動作 DINレール Dold 50235527

Dold 遅延リレー 連続 シングル動作 DINレール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
50235527
品番
BC7933N.81 AC110-240V 0.5-10M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,764
販売価格(税別)
¥15,240
仕様
●電源電圧:110 → 240 V ac●時間範囲:0.5 → 100秒、0.5 → 60分●操作のモード:連続●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:シングル●コンタクトの数:1●シリーズ:BC7933N●時間増分:分 , 秒●電源:外部●接点構成:SPDT●最大電流:4 A●最小電圧:110 V ac●最大電圧:240 V ac●遅延時間:<=50 (回復) ms
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする