種類電磁接触器コイル定格電圧(V)AC200容量容量〔kvar〕:37・31(440V)、46・38(550V)[コンデンサ開閉適用(接続a)]/96・80(800V)[コンデンサ開閉適用(接続b)]寸法L(mm)主端子:6-M6寸法H(mm)主端子:64フレームN4形周波数(kHz)3・10取付寸法(mm)D:70リセット方式手動接続接続板なし寸法M(mm)主端子:4寸法I(mm)主端子:111寸法K(mm)主端子:74機械的耐久性250万回電気的耐久性100万回外形寸法A(mm)88外形寸法B(mm)127定格通電電流(A)-コイル電圧(V)AC200使用電流(A)85・70(440V)、85・70(550V)[コンデンサ開閉適用(接続a)]/120・100(800V)[コンデンサ開閉適用(接続b)]外形寸法C(mm)117取付寸法E(mm)75取付寸法F(mm)17.7取付寸法G(mm)2-M4遮断電流容量(A)1.1Ie(Ie:定格使用電流)閉路電流容量波高値(A)1300