曜日別特売

高周波用電磁接触器

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC24定格通電電流(A)-注文コード50235771品番SC-N4/SF コイルAC24V
参考基準価格(税別)¥50,500販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
種類電磁接触器コイル定格電圧(V)AC24容量容量〔kvar〕:37・31(440V)、46・38(550V)[コンデンサ開閉適用(接続a)]/96・80(800V)[コンデンサ開閉適用(接続b)]寸法L(mm)主端子:6-M6寸法H(mm)主端子:64フレームN4形周波数(kHz)3・10取付寸法(mm)D:70リセット方式手動接続接続板なし寸法M(mm)主端子:4寸法I(mm)主端子:111寸法K(mm)主端子:74機械的耐久性250万回電気的耐久性100万回外形寸法A(mm)88外形寸法B(mm)127定格通電電流(A)-コイル電圧(V)AC24使用電流(A)85・70(440V)、85・70(550V)[コンデンサ開閉適用(接続a)]/120・100(800V)[コンデンサ開閉適用(接続b)]外形寸法C(mm)117取付寸法E(mm)75取付寸法F(mm)17.7取付寸法G(mm)2-M4遮断電流容量(A)1.1Ie(Ie:定格使用電流)閉路電流容量波高値(A)1300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする