曜日別特売

高周波用電磁接触器

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC100定格通電電流(A)-注文コード50235805品番SC-N4/SF-S コイルAC100V
参考基準価格(税別)¥50,300販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
種類電磁接触器コイル定格電圧(V)AC100容量容量〔kvar〕:68・56(800V)、75・30(1000V)[コンデンサ開閉適用(接続c)]寸法L(mm)-寸法H(mm)-フレームN4形周波数(kHz)3・10取付寸法(mm)-リセット方式手動接続3接点直列接続板付寸法M(mm)-寸法I(mm)-寸法K(mm)-機械的耐久性-電気的耐久性-外形寸法A(mm)-外形寸法B(mm)-定格通電電流(A)-コイル電圧(V)AC100使用電流(A)85・70(800V)、75・30(1000V)[コンデンサ開閉適用(接続c)]外形寸法C(mm)-取付寸法E(mm)-取付寸法F(mm)-取付寸法G(mm)-遮断電流容量(A)-閉路電流容量波高値(A)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする