東芝ライテック
LED電球 小形シーリングライト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
タイプ
天井壁面兼用
下面開放
天井壁面兼用
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50235982
品番
LEDG88690
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
電球の種類
LED
仕様
SL端子台付、ねじ込み
材質
アルミダイカスト/ホワイト、ガラス/乳白
質量(kg)
0.8
直径(Φmm)
100
高さ(mm)
195
タイプ
天井壁面兼用
器具・セット
器具のみ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
57.6
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
LED電球(E26)、一般電球形10.6W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80
調光の可否
可
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。