曜日別特売

高周波用電磁接触器

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)200定格通電電流(A)250・200・150・110(1000V)、250・200・150・110(1200V)[無負荷開閉用(接続d)]注文コード50236182品番SC-N5/SF-P コイル200V
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
種類電磁接触器コイル定格電圧(V)200容量-寸法L(mm)-寸法H(mm)-フレームN5形周波数(kHz)3・10・25・50取付寸法(mm)-リセット方式手動接続3接点並列接続板付寸法M(mm)-寸法I(mm)-寸法K(mm)-機械的耐久性-電気的耐久性-外形寸法A(mm)-外形寸法B(mm)-定格通電電流(A)250・200・150・110(1000V)、250・200・150・110(1200V)[無負荷開閉用(接続d)]コイル電圧(V)200使用電流(A)-外形寸法C(mm)-取付寸法E(mm)-取付寸法F(mm)-取付寸法G(mm)-遮断電流容量(A)-閉路電流容量波高値(A)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする