EA759EX-27 56x 51mm カメラアーム エスコ 50237048

EA759EX-27 56x 51mm カメラアーム エスコ 50237048
EA759EX-27 56x 51mm カメラアーム エスコ 50237048
EA759EX-27 56x 51mm カメラアーム エスコ 50237048
EA759EX-27 56x 51mm カメラアーム エスコ 50237048
EA759EX-27 56x 51mm カメラアーム エスコ 50237048

56x 51mm カメラアーム

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50237048品番EA759EX-27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,800
販売価格(税別)
48,000

アームに添えられたフレキシブルチューブがカメラ等の急激な落下を防止

質量(g)510エスコ品番EA759EX-27材質アーム部:スチール寸法(mm)全高:250、アームサイズ:56×51、カメラ取付部:92、マグネットサイズ:30×40×35(H)取付ねじW1/4”マグネット保持力320N
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする