富士電機
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 06
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
内容量
1個
補助接点
1a
注文コード
50241064
品番
SK06AW-210K1P7
参考基準価格(税別)
¥8,890
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
補助接点
が
288
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)
三相かご形モータ:0.75
適合モータ容量(380~440V)(kW)
三相かご形モータ:2.2
定格使用電流(A)
三相かご形モータ:(200~240V)6/(380~440V)6
補助接点
1a
長さ(mm)
97.5
幅(mm)
55
厚さ(mm)
45