曜日別特売
WT354-Exi-100 Electrotherm Pt100 センサ PT100 11mm 100mm  ATEX Electrotherm 50242037

Electrotherm Pt100 センサ PT100 11mm 100mm ATEX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50242037
品番
WT354-Exi-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,135
販売価格(税別)
¥32,850
仕様
●プローブの長さ:100mm
センサータイプ
PT100
RoHS指令(10物質対応)
対応
プローブ径(Φmm)
11
危険区域認証
ATEX

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする