曜日別特売
KMTY480D80-24F 80A Panel 3pH Mot Rev Mod SCR 48-530VAC Kudom 50243148

80A Panel 3pH Mot Rev Mod SCR 48-530VAC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード50243148品番KMTY480D80-24F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:530 V ac●最小電圧制御:10 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ACスイッチング●特殊機能:高EMC設計、内部RC保護回路、SCR出力寸法(mm)105 x 78 x 38取付方式パネルマウント最大負荷電流(A)80RoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(mA)100ターミナルタイプネジ出力装置SCR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする