曜日別特売

標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W)

(2件のレビュー)
101日以内出荷返品不可101日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)DC100接点1a定格使用電流(A)抵抗負荷(AC-1):(200~240)12、(380~440)12注文コード50243356品番SK06G-110
参考基準価格(税別)¥5,480販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。
45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。
安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。
ミラーコンタクト機能を装備。
短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時
UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。
世界の主要規格を標準品で取得。

定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)0.75
(380-440V)2.2
(500-550V)2.7
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)6
(380-440V)6
(500-550V)5
コイル定格電圧(V)DC100接点1aフレーム6定格使用電流(A)抵抗負荷(AC-1):(200~240)12、(380~440)12幅(mm)48区分非可逆形種類電磁接触器奥行(mm)49規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60補助接点ツイン縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20操作方式直流操作形(2.4W)適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):0.75適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.2適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50243365
2026-01-20
用途: 機械修理
電気・ガス・熱供給・水道業

普通に使えます。
が、こちらはレールにセットする仕様ではないです。
ビス止めオンリーです。
お気をつけください。
性能には問題ありません。

対象商品 : 50257751
2022-03-27
用途: 装置の故障対応に使用しました。
その他業種

小型サイズなのに高容量・高耐久の商品であったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする