Displaytech
Displaytech 液晶モノクロディスプレイ 半透過型 グラフィック 青 緑 赤 128 x 64pixels
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(300個)
仕様
ディスプレイタイプ:グラフィック 、 解像度:128 x 64pixels 、 視野領域寸法:70 x 43mm 、 外寸奥行き:6.5mm 、 背景色:青,緑,赤 、 外寸高さ:52.4mm 、 コントローラタイプ:ST7565R-G 、 ディスプレイモード:半透過型 、 動作温度 Min:-30℃ 、 ドライバマウント:COG
注文コード
50245153
品番
64128M-FC-BW-RGB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044,780
販売価格(税別)
¥
949,800
この商品は
仕様・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ディスプレイタイプ:グラフィック 、 解像度:128 x 64pixels 、 視野領域寸法:70 x 43mm 、 外寸奥行き:6.5mm 、 背景色:青,緑,赤 、 外寸高さ:52.4mm 、 コントローラタイプ:ST7565R-G 、 ディスプレイモード:半透過型 、 動作温度 Min:-30℃ 、 ドライバマウント:COG
RoHS指令(10物質対応)
対応