COAX Connectors
COAX Connectors BNCコネクタ ジャック 75Ω
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●オス・メス:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●端子方法:スルーホール●ボディ向き:ライトアングル●バルクヘッド:あり●動作周波数:0 → 4.5GHz●ボディめっき:ニッケル●コンタクト材質:ベリリウム銅●コンタクトめっき:金
注文コード
50246648
品番
10-482-B36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●オス・メス:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●端子方法:スルーホール●ボディ向き:ライトアングル●バルクヘッド:あり●動作周波数:0 → 4.5GHz●ボディめっき:ニッケル●コンタクト材質:ベリリウム銅●コンタクトめっき:金
RoHS指令(10物質対応)
対応