曜日別特売
NE-M1ATB-M LED小型表示灯 NE-Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 50247209

LED小型表示灯 NE-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
内容量1個仕様対応トランジスタ:NPN注文コード50247209品番NE-M1ATB-M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

マルチカラータイプ1台で用途に合わせて7色表示可能

仕様対応トランジスタ:NPN材質PC質量(kg)0.17グローブ:ミルキーホワイト規格EMC指令 (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2), RoHS指令 (EN IEC 63000), UL 508, CSA-C22.2 No. 14, FCC Part 15 SubpartB Class A, KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)定格電圧(V)DC12~24外径(Φmm)56定格消費電力(W)1.8センサータッチセンサーあり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×56×72.5保護等級IP65、NEMA TYPE 4X, 13(正方形取付)保存温度(℃)-40~+75光源LED取付場所屋内LED色マルチカラー7色(赤,緑,青,黄,水色,紫,白)使用周囲温度(℃)-25~+60ブザー音2音:断続音(ピピピ)、連続音(ピー)取付方向全方向電圧許容範囲(V)DC10 ~ DC30点滅数(回/分)パターン点灯9種類(点灯含む)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする