曜日別特売
LR10-M2WJNW 積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 ボディユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 50247236

積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 ボディユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100~240注文コード50247236品番LR10-M2WJNW
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
付属品平座金(M5)SUS×3個、六角ナット(M5)SUS×3適合機種LR10材質PC質量(kg)0.66オフホワイトタイプボディユニット取付方式直付け適合規格UL508, CSA-C22.2 No.14 (File No.E215660), EN61000-6-4, EN61000-6-2, EN IEC 63000, EN60947-5-1,EN62471, KS C 9610-6-4, KS C 9610-6-2, FCC Part15 SubpartB ClassA, ICES-003 Class A, TR CU 020, TR EAEU 037, TR CU 004定格電圧(V)AC100~240配線接続方法キャブタイヤコード外径(Φmm)100保護等級IP6X, IPX6(IEC 60529), IPX9K(ISO 20653), TYPE 4X,13(NEMA, UL50E)/正方形取付取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E))使用周囲温度(℃)-20~+50取付方向正方向/逆方向電圧許容範囲(V)AC90~250取付板厚(mm)最大6使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
注意
※本製品はボディユニットのみです。ライトユニットは別途ご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする