LEDB85905(W) LEDユニットフラット形 ポーチ灯 東芝ライテック 50247864

LEDユニットフラット形 ポーチ灯

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台タイプ白熱灯器具60Wクラス材質アルミダイカスト/ピュアホワイト、ガラス/フロストエネルギー消費効率(Lm/W)59注文コード50247864品番LEDB85905(W)
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面兼用材質アルミダイカスト/ピュアホワイト、ガラス/フロスト質量(kg)1.4タイプ白熱灯器具60Wクラス径(Φmm)175奥行(mm)105色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59光源寿命40000時間LEDランプ別売適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする