曜日別特売
NHB6-3-RYG ネットワーク制御信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 50247900

NHB6-3-RYG ネットワーク制御信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 50247900
NHB6-3-RYG ネットワーク制御信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 50247900
NHB6-3-RYG ネットワーク制御信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 50247900

ネットワーク制御信号灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個LED色赤黄緑外径(Φmm)60(信号灯部)注文コード50247900品番NHB6-3-RYG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。

付属品ACアダプタ、粘着シート種別積層信号灯質量(kg)0.885取付方式直付け段数3適合規格UL62368-1、 CSA C22.2 No.62368-1、 FCC Part 15 Subpart B(Class A)、 ICES-003(Class A)、 EN 55032(Class A)、 EN 55035、 EN IEC 63000定格電圧(V)AC100~240動作種別点灯、点滅外径(Φmm)60(信号灯部)材質(ユニット)PC、ABS定格消費電力(W)8.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×161×270保護等級IP20保存温度(℃)-10~+60光源LED取付場所屋内通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)LED色赤黄緑グローブ種別クリアグローブ使用周囲温度(℃)0~40材質(カバー)(ヘッド)PCブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能保存温度範囲(℃)-10~60取付方向正方向色(本体)オフホワイト/ミディアムグレー点滅数(回/分)点滅パターン No.1:500ms点灯 500ms消灯 (繰り返し)、 No.2:80ms点灯 170ms消灯 80ms点灯 670ms消灯 (繰り返し)、 No.3:250ms点灯 250ms消灯 (繰り返し)、 No.4:1000ms点灯 1000ms消灯 (繰り返し)音色ブザー吹鳴 No.1:250msON 250msOFF (繰り返し)、 No.2:500msON 500msOFF (繰り返し)、 No.3:200msON 50msOFF 200msON 550msOFF (繰り返し)、 No.4:常時ON (連続音)、 No.5:1000msON 1000msOFF (繰り返し)音圧感度(dB)ブザー(最大):80(at1m)色(グローブ)クリア使用周囲湿度(%RH)20~80氷結、結露なきこと保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする