曜日別特売
NHB6-4-RYGB ネットワーク制御信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 50247918

NHB6-4-RYGB ネットワーク制御信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 50247918
NHB6-4-RYGB ネットワーク制御信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 50247918
NHB6-4-RYGB ネットワーク制御信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 50247918
NHB6-4-RYGB ネットワーク制御信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 50247918
NHB6-4-RYGB ネットワーク制御信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 50247918

ネットワーク制御信号灯

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個LED色赤黄緑青外径(Φmm)60(信号灯部)注文コード50247918品番NHB6-4-RYGB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。

付属品ACアダプタ種別積層信号灯質量(kg)-取付方式直付け段数4適合規格-定格電圧(V)AC100~240動作種別点灯、点滅外径(Φmm)60(信号灯部)材質(ユニット)-定格消費電力(W)-外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×161×310保護等級IP20保存温度(℃)-10~+60光源LED取付場所屋内通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)LED色赤黄緑青グローブ種別クリアグローブ使用周囲温度(℃)-材質(カバー)-ブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能保存温度範囲(℃)-取付方向正方向色(本体)-点滅数(回/分)点滅パターン No.1:500ms点灯 500ms消灯 (繰り返し)、 No.2:80ms点灯 170ms消灯 80ms点灯 670ms消灯 (繰り返し)、 No.3:250ms点灯 250ms消灯 (繰り返し)、 No.4:1000ms点灯 1000ms消灯 (繰り返し)音色ブザー吹鳴 No.1:250msON 250msOFF (繰り返し)、 No.2:500msON 500msOFF (繰り返し)、 No.3:200msON 50msOFF 200msON 550msOFF (繰り返し)、 No.4:常時ON (連続音)、 No.5:1000msON 1000msOFF (繰り返し)音圧感度(dB)ブザー(最大):80(at1m)色(グローブ)クリア使用周囲湿度(%RH)-保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと
関連資料:(1.53MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする