FTDI Chip
FTDI Chip USB コントローラ 32-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1リール(3000個)
¥2,198,000
1個
¥769
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50248678
品番
FT311D-32Q1C-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
仕様
トランシーバ数:1 、 プロトコルサポート:USB 1.1, USB 2.0 、 電源タイプ:シングル 、 ESD保護:あり 、 標準シングル供給電圧:3.3 V dc 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:32 、 寸法:7 x 7 x 0.85mm 、 高さ:0.85mm 、 長さ:7mm 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 幅:7mm
RoHS指令(10物質対応)
対応