HAMA
HAMA リストレスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
仕様
●タイプ:Wrist Rest●素材:リクラメモリフォーム, ポリエチレン(PE)●色:Grey●寸法:105 x 75 x 25mm●高さ:25mm●長さ:105mm●幅:75mm
注文コード
50249719
品番
52263
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:Wrist Rest●素材:リクラメモリフォーム, ポリエチレン(PE)●色:Grey●寸法:105 x 75 x 25mm●高さ:25mm●長さ:105mm●幅:75mm
RoHS指令(10物質対応)
対応