HAMA
HAMA リストレスト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●タイプ:Wrist Rest●素材:リクラメモリフォーム, ポリウレタンエラストマ(PU)●色:Black●寸法:493 x 70 x 22mm●高さ:22mm●長さ:493mm●幅:70mm
注文コード
50249737
品番
54775
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:Wrist Rest●素材:リクラメモリフォーム, ポリウレタンエラストマ(PU)●色:Black●寸法:493 x 70 x 22mm●高さ:22mm●長さ:493mm●幅:70mm
RoHS指令(10物質対応)
対応