HAMA
HAMA マウスパッド
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
●タイプ:Mouse Pad
注文コード
50249746
品番
54777
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:Mouse Pad
長さ(mm)
200
幅(mm)
230
寸法(mm)
200 x 230 x 21
色
Black
高さ(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応