曜日別特売
HPC1000-33R Cressall 巻線抵抗器 1kW 33Ω Cressall 50250096

Cressall 巻線抵抗器 1kW 33Ω

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード50250096品番HPC1000-33R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様抵抗:33Ω 、 定格電力:1kW 、 シリーズ:HP 、 許容差:±10% 、 テクノロジー:巻線 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 全高:95mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする